サクラクレパス
小学生文具 液体のり ブルー
シリコンヘッドなので、塗り口が固まっても簡単に取れる
ワンタッチキャップで開けやすい
残量が分かる透明窓付き
奥行(mm)
25
製品質量(g)
45
縦(mm)
98
横(mm)
25
素材
本体:PE、キャップ:PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424265
Gエキタイノリ#36
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください