曜日別特売

小学生文具 液体のり ピンク

小学生文具 液体のり ピンク - サクラクレパス

シリコンヘッドなので、塗り口が固まっても簡単に取れる
ワンタッチキャップで開けやすい
残量が分かる透明窓付き

奥行(mm)25製品質量(g)45縦(mm)98横(mm)25素材本体:PE、キャップ:PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424256Gエキタイノリ#20
200
159
175(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする