サクラクレパス
小学生文具 かきかた鉛筆三角軸滑り止め付2B ラベ
正しい持ち方が自然に身につく三角鉛筆
高い筆圧や汗でも滑りやすい滑り止め付き
名前欄付き
奥行(mm)
7
製品質量(g)
6
縦(mm)
176
横(mm)
7
素材
本体:木材・黒鉛、ダース箱:紙
内容量
1ダース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424125
Gエンピツ2B#24
¥
840
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください