サクラクレパス
小学生文具 かきかた鉛筆六角軸滑り止め付2B 3本
転がりにくい六角鉛筆
高い筆圧や汗でも滑りにくいすべり止め付き
名前欄付き
奥行(mm)
8
製品質量(g)
6
縦(mm)
176
横(mm)
8
素材
本体:木材・黒鉛、フック袋:PP
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424168
G6エンピツ2B-3P#20
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
70424177
G6エンピツ2B-3P#36
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください