曜日別特売

小学生文具 かきかた鉛筆六角軸滑り止め付2B ラベ

小学生文具 かきかた鉛筆六角軸滑り止め付2B ラベ - サクラクレパス

転がりにくい六角鉛筆
高い筆圧や汗でも滑りにくいすべり止め付き
名前欄付き

奥行(mm)8製品質量(g)6縦(mm)176横(mm)8素材本体:木材・黒鉛、ダース箱:紙内容量1ダース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424159G6エンピツ2B#24
840
639
703(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする