曜日別特売

小学生文具 かきかた鉛筆三角軸2B C

小学生文具 かきかた鉛筆三角軸2B C - サクラクレパス

長く正しく持てる補助軸ライン入り
名前欄付き

奥行(mm)7製品質量(g)69縦(mm)7横(mm)176素材本体:木材・黒鉛内容量1ダース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424037GE2B3-C
720
549
604(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする