サクラクレパス
小学生文具 かきかた鉛筆三角軸2B 6本セットB
長く正しく持てる補助軸ライン入り
名前欄付き
奥行(mm)
7
製品質量(g)
37
縦(mm)
7
横(mm)
176
素材
本体:木材・黒鉛
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424089
GE2B3-6B
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください