サクラクレパス
小学生文具 赤鉛筆2本入
高い筆圧や汗でも滑りにくい滑り止め付き
転がりにくい六角鉛筆です
名前欄付き
奥行(mm)
8
製品質量(g)
6
縦(mm)
176
横(mm)
8
素材
本体:木材・顔料、フック袋:PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424211
Gアカエンピツ-2P
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください