曜日別特売

Polaris STICK Built in CORD REEL ホワイト

Polaris STICK Built in CORD REEL ホワイト - CIOPolaris STICK Built in CORD REEL ホワイト - CIOPolaris STICK Built in CORD REEL ホワイト - CIOPolaris STICK Built in CORD REEL ホワイト - CIOPolaris STICK Built in CORD REEL ホワイト - CIO

最大67WのUSB充電器と2mの電源ケーブルを兼ね備え、急速充電と拡張性を両立した便利な電源タップです。また、NovaSafety2.0による高度な安全機能を搭載し、安心して使用できる仕様になっています。
日常使いから旅行まで、これ一台で充電の悩みを解消します。

付属品取扱説明書寸法(mm)【充電器】約73.5×46×40ホワイト質量(g)【充電器】約210、【電源タップ】約380出力(コードリール/USB-C)5V=3A / 9V=A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W) PPS:5-11V=5A、USB-A:5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (Max 18W)、コードリール+USB-C:45W+20W / 20W+45W / 30W+30W (Max Total 65W)、コードリール+USB-A:45W+18W(Total 63W)、USB-C+USB-A:5V 3A(Total 15W)適合規格【急速充電】PD3.0 / PPS / QC4.0ケーブル長(m)2対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 65W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応。入力100-240VAC 50-60Hz 1.5A Maxポート内蔵ケーブル(USB-C) × 1USB-A × 1、USB-Cポート × 1、ACコンセント × 7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70426451CIO-PSBC67W2C1A-AC7-
7,757
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする