サクラクレパス
マ-カ-SG7極太 あお
手描きPOP、パネルづくり、グラフなど
にじみが少ない、鮮やかな発色です
再生プラスチックを使用したエコロジー商品です
奥行(mm)
28
製品質量(g)
47
縦(mm)
171
横(mm)
28
素材
軸:PP、キャップ・先栓:再生PBT、ペン先:アクリル繊維
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70422287
JGK#36
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください