サクラクレパス
ペンタッチ中字 みどり
速乾性で筆跡の強い油性マーカーです
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています
アルコール系インキを使用しています
インキ補充ができます
奥行(mm)
19
製品質量(g)
18
縦(mm)
139
横(mm)
17
素材
尾栓:再生PP、軸・キャップ:PP、ペン先:アクリル繊維
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70422278
PK-M#29
¥
120
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください