サクラクレパス
ペイントマ-カ-中字 きんいろ
黒いものにも色鮮やか
ペイント用のマーカーです
奥行(mm)
15
製品質量(g)
20
縦(mm)
142
横(mm)
15
素材
軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70422305
PMK-B#51
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください