サクラクレパス
かきかたフェルトペン2本組(細字・中字)
とめ・はね・はらいの表現しやすい特殊チップを使用
水に流れにくく、直射日光があたっても色あせしにくい顔料インキを使用
奥行(mm)
13
製品質量(g)
18
縦(mm)
175
横(mm)
36
素材
ケース:PP
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70421910
FK-2SM
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください