曜日別特売

洗たくでおとせるふとふとマーカー みどり

洗たくでおとせるふとふとマーカー みどり - サクラクレパス

インキが衣服に付いても洗濯で落とせます※生地・インキの色によっては落としにくいものもあります。特に絹・ナイロン・皮革は落としにくいので汚さないように気をつけてください
食用染料など安全性に配慮したインキを使用しています
キャップは国際規格に適合した安全キャップを使用しています
幼児のてにあった太い軸・短寸のマーカーで、しっかり握る事ができます

奥行(mm)24製品質量(g)22縦(mm)101横(mm)24素材軸・キャップ・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70422226MK-L#29
200
159
175(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする