サクラクレパス
スケッチペン セピア
耐水性ですので、水彩画の下描きにも適しています。
クロッキー用として、1本で太い線・細い線が両用できます。
奥行(mm)
13
製品質量(g)
8
縦(mm)
155
横(mm)
10
素材
軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70421727
SDK-SK#117
¥
120
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください