カラーサインペン ももいろ

カラーサインペン ももいろ - サクラクレパス

食用染料配合インキを使用しています
バランスのよい配色で描画に適しています

奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)155横(mm)12素材軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421831SK-M#20
80
65
72(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする