曜日別特売

カラーサインペン6色セット

カラーサインペン6色セット - サクラクレパス

食用染料配合インキを使用しています
バランスのよい配色で描画に適しています
開閉しやすいチャック式シース入り
入組:#12 ちゃいろ、#19 あか、#3 きいろ、#29 みどり、#36 あお、#49 くろ

奥行(mm)14製品質量(g)57縦(mm)184横(mm)95素材ケース:PP、台紙:紙グリーン購入法適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421858SK-M6
480
34
37(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする