曜日別特売

ノータム ソフトケースML SQサイズ オリーブ

ノータム ソフトケースML SQサイズ オリーブ - サクラクレパス

20年以上もノータムシリーズでNo.1の実績を誇るMLシリーズの新サイズ版
1681デニールの高密度生地が醸し出す高級感

奥行(mm)35製品質量(g)26縦(mm)40横(mm)185素材高密度ナイロン生地内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70425148UNS-25#134
800
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする