サクラクレパス
ノータム ソフトケースML SQサイズ ネイビー
20年以上もノータムシリーズでNo.1の実績を誇るMLシリーズの新サイズ版
1681デニールの高密度生地が醸し出す高級感
奥行(mm)
35
製品質量(g)
26
縦(mm)
40
横(mm)
185
素材
高密度ナイロン生地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70425157
UNS-25#38
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください