曜日別特売

ノータム オフィストートバックJ 5色MIX

ノータム オフィストートバックJ 5色MIX - サクラクレパス

A4ファイルボックスがそのまま入る
A4ファイルボックスがなくても自立
側面に厚手PPシートを使用しているのでしっかり丈夫です
収納物表示用のインデックス付き
折りたためば、鞄に入れてもかさばらないコンパクトサイズ
用途:フリーアドレスタイプのオフィスで便利、プロジェクト別に色別管理が可能、出張時のサブバッグとして重宝、座席まわりに自立して置けるので便利
耐荷重10kg

奥行(mm)275製品質量(g)245縦(mm)275横(mm)350素材PPシート+ポリエステル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424947UNT-A4J#MIX
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする