曜日別特売

ノータム鍵対応メールバッグマチツキA4紺

ノータム鍵対応メールバッグマチツキA4紺 - サクラクレパス

タイプAより、情報の制限をすることが可能です
ナンバー鍵ですので、開封番号の共有範囲により、情報の機密性を管理できます
ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません

奥行(mm)80製品質量(g)130縦(mm)260横(mm)360素材ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70425358UNMB-11-A4#38
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする