曜日別特売

ノータム メールバックB4タイプ ブルー

ノータム メールバックB4タイプ ブルー - サクラクレパス

定期便や宅急便用のバッグとして、繰り返し何度でも使用できます
環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています
宛先書きカード用のポケット付きです(130×230mm)
封印のためのプラファスナーを10本添付(市販品)しています
メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます

奥行(mm)15製品質量(g)89縦(mm)340横(mm)440素材ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
奥行(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70425236UNM-02#3644015340
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする