サクラクレパス
ノータム ペンケース小 ブルー
小容量でスリムなペンケースです。クッション機能を持ったナイロン生地が、快適な感触です
プックリふくらんだ「ファスナー引き手」がチャームポイントです
奥行(mm)
25
製品質量(g)
16
縦(mm)
45
横(mm)
190
素材
ポリエステル100%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70425191
UNS-55#36
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください