曜日別特売

ノータム鍵付きメールバッグマチツキB4紺

ノータム鍵付きメールバッグマチツキB4紺 - サクラクレパス

書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます
ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません
一般的に社内共有の鍵となります
鍵は、バッグ1個に2個付いています
鍵は、バッグ1個に2個付いています

奥行(mm)80製品質量(g)160縦(mm)330横(mm)430素材ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70425340UNMA-11-B4#38
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする