サクラクレパス
ノータム ソフトケースML大 ブラック
消しゴムや小物の収納に便利なインナーケース付きです
ベストセラーペンケースに新色が登場しました
奥行(mm)
25
製品質量(g)
45
縦(mm)
95
横(mm)
200
素材
ナイロン100%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70425130
UNS-27#49
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください