曜日別特売

こまごまファイル ホワイト

こまごまファイル ホワイト - サクラクレパス

蛇腹形状なのでワンアクションで中身を取り出すことができ、使用後は閉じるだけで片付けが完了
ベルクロ付きで中身が飛び出さない
幅広ポケットを採用しており、中身が探しやすい
持ち手付きで簡単に持ち運びでき、同シリーズのおかたづけボックスに収納できる
整理収納アドバイザー水谷氏監修商品。

奥行(mm)35製品質量(g)92縦(mm)210横(mm)175素材本体:PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424737TF-O#50
770
629
692(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする