曜日別特売

こまごまファイルA4サイズホワイト

こまごまファイルA4サイズホワイト - サクラクレパス

蛇腹形状なのでワンアクションで中身を取り出すことができ、使用後は閉じるだけで片付けが完了します。
内側のポケットの高さを低くしているので中身が分かりやすいです。(※インデックスシール付きで分類できます)
面ファスナー付きで中身が飛び出さないです。
持ち手がついているので、簡単に片づけたり、持ち運びできます。
整理収納アドバイザー水谷氏監修商品です。

奥行(mm)265製品質量(g)296縦(mm)35横(mm)325素材PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424746TF-A4#50
1,100
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする