曜日別特売

ボ-ルサイン80 ム-ンライトブルー

ボ-ルサイン80 ム-ンライトブルー - サクラクレパス

「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に描くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です
白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます
描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。
太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。

奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)153横(mm)10素材軸・キャップ・先栓・尾栓:PP内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421569PGB#436
80
62
68(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする