ボールサイン12色セット

ボールサイン12色セット - サクラクレパス

なめらかな書き味
カスレ・途切れなし
水に流れず、色あせなし
ボタ落ちがなく、色・鮮やか
強いペン先・カーボン複写OK!
残量のわかる透明ボディ
伝票や書類への事務用に!入組み:#49 くろ、#138 ロイヤルブルー、#36 あお、#29 みどり、#27 きみどり、#3 きいろ、#5 だいだい、#20 ももいろ、#21 ローズ、#19 あか、#24 むらさき、#12 ちゃい

奥行(mm)13製品質量(g)121縦(mm)153横(mm)126素材ケース:PP、台紙:紙内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421228PGB12
1,000
759
835(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする