ボールサインティアラ12色セットN

ボールサインティアラ12色セットN - サクラクレパス

宝冠の意をもつ「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです
新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます
水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです
入組み:#721 ガーネットローズ、#724 アメジストパープル、#725 アクアマリンブルー、#744 ダイヤモンドシルバー、#729 エメラルドグリーン、#720 パールピンク、#719 ルビーレッド、#705 サードニックスオレンジ、#738 サファイアブルー、#727 オパールグリーン、#703 トパーズイエロー、#736 ターコイズブルー

奥行(mm)12製品質量(g)121縦(mm)153横(mm)126素材ケース:PP、台紙:紙内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421377PGB12TN
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする