ボールサインティアラ アメジストパープル

ボールサインティアラ アメジストパープル - サクラクレパス

宝冠の意をもつ「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです。
新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます。
水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです。

奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)153横(mm)10素材軸・キャップ・先栓・尾栓:PP内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421395PGB#705
100
77
85(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする