サクラクレパス
ボールサインスフレ スフレライトグリーン
紙以外のアイテムにも描けます
ふわっと浮き立つスフレのような優しい感覚の筆跡です
奥行(mm)
13
製品質量(g)
8
縦(mm)
153
横(mm)
10
素材
軸・キャップ・先栓・尾栓:PP
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70421325
PGB#927
¥
120
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください