ボールサイン4*1 メタリックレッド

ボールサイン4*1 メタリックレッド - サクラクレパス

細かく、あざやかに書けるゲルインキの多機能筆記具
細かく、あざやかに書ける。
携帯しやすい細軸12mm。
4色ゲルインキボールペン(ボール径0.4mm)+シャープペンシル(芯径0.5mm)
インキ色:黒・赤・青・緑

奥行(mm)19製品質量(g)30縦(mm)145横(mm)12素材軸:ABS、クリップ:スチール、グリップ:エラストマー、頭冠:PP、スライダー:POM内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421210GB4M1004#519
1,000
759
835(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする