曜日別特売

ピタクリアA5

ピタクリアA5 - サクラクレパス

書き消しできる透明なメモボードです。ご家庭でのメモやメッセージ書きに使えます
ガラス面など、磁石がつかない場所にも貼れます
繰り返し貼ってはがせます
透明なので生活空間になじみます
鏡面やガラス面に貼り付けても視界を遮らず、様々な使い方が可能です

奥行(mm)17製品質量(g)100縦(mm)155横(mm)215素材【透明ボード】PET(粘着シート:エラストマー)/【マーカー】軸:PP、キャップ:PP、尾栓:PE、ペン先:ポリエステル繊維、イレーザー:羊毛フェルト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70422366WDC-A5S
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする