クイックペイント550ml あお

クイックペイント550ml あお - サクラクレパス

うすめずそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使えます。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗面が得られます
大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できます
乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できます
プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量であり、使った後のゴミの減量化が行える

奥行(mm)230製品質量(g)709縦(mm)65横(mm)140素材キャップ:PP、パック:PE.PA.PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70423721ETQW550#36
1,300
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする