クイックペイント12色セット 550ml

クイックペイント12色セット 550ml - サクラクレパス

うすめずそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使えます。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗面が得られます。
大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できます。
乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できます。
プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量であり、使った後のゴミの減量化が行える。 配色:#50 しろ #3 きいろ #5 だいだいいろ #12 ちゃいろ #19 あか #20 ピンク #24 むらさき #125 そらいろ #27 きみどり #29 みどり #36 あお #49 くろ

奥行(mm)264製品質量(g)9200縦(mm)262横(mm)342素材キャップ:PP、パック:PE.PA.PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70423511ETQW12
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする