サクラクレパス
水彩セットHケース ネイビー
ケースが大きく開き、中身が簡単に出し入れできます
積み重ねできるので、コンパクトに収納できます
メッシュ生地を使っているので、通気性が良いです
奥行(mm)
130
製品質量(g)
357
縦(mm)
140
横(mm)
310
素材
本体:PVC、メッシュ部:PA、肩ヒモ:PP、リング:PC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424001
EWZ-Hケ-ス#43
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください