プチカラー パーマネントマゼンタ

プチカラー パーマネントマゼンタ - サクラクレパス

プチカラー(発色に優れた高品質透明水彩絵具)の単色

奥行(mm)8製品質量(g)5縦(mm)15横(mm)14素材個装箱:紙、チャック袋:PE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70422935NCW#174
200
189
208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする