工作ポスターカラー720ml ちゃいろ

工作ポスターカラー720ml ちゃいろ - サクラクレパス

ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描けます
鮮やかな発色のポスターカラーです
水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です
絵の具の小分けがしやすいポリ容器入りです
ポリチューブには、包装容器の端材を再利用しています(再生材使用率106%)

奥行(mm)235製品質量(g)1114縦(mm)65横(mm)95素材キャップ:PP、ポリチューブ:再生PE、ラベル:紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70423231KPW720ML#12
2,300
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする