サクラクレパス
ポスターカラーEX12ml プライマリーマゼンタ
僅かに耐水性があるため、重ね塗りがしやすくきれいに仕上がります。また作品に水が撥ねても跡が残りません
奥行(mm)
15
製品質量(g)
17
縦(mm)
91
横(mm)
25
素材
キャップ:PE、チューブ:PE・アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70423118
PEW#175
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください