ポスターカラー130ml ちゃいろ

ポスターカラー130ml ちゃいろ - サクラクレパス

色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです
被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます

奥行(mm)80製品質量(g)358縦(mm)54横(mm)54素材キャップ:PS、ビン:ガラス、ラベル:紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70423127PW130ML#12
900
759
835(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする