透明水彩ラミネートチューブ5ml こげちゃ

透明水彩ラミネートチューブ5ml こげちゃ - サクラクレパス

顔料の粒子が細かく、絵の具の伸びがよいため、薄くのばしても鮮やかな発色が得られます
高級顔料を使用していますので、耐光性に優れ、また混色しても濁りが少なく、鮮やかさが保たれます
日本・アメリカ・ヨーロッパの基準を満たしており、安心してお使い頂けます

奥行(mm)11製品質量(g)9縦(mm)11横(mm)73素材チューブ:PE・アルミニウム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70422777OW#17
160
129
142(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする