ポスターカラージュニア220ml ももいろ

ポスターカラージュニア220ml ももいろ - サクラクレパス

鮮やかな発色のポスターカラーです
経済的で共同制作に適した絵の具です

奥行(mm)43製品質量(g)360縦(mm)43横(mm)190素材キャップ:PE、チューブ:再生PE、ラベル:紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70423328CPW220ML#20
850
689
758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする