サクラクレパス
ポスターカラージュニア720ml こげちゃ
鮮やかな発色のポスターカラーです
経済的で共同制作に適した絵の具です
大容量の細口ノズルのポリチューブ入りです
奥行(mm)
235
製品質量(g)
1125
縦(mm)
65
横(mm)
95
素材
キャップ:PP、ポリチューブ:PE、ラベル:紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70423398
PWJ720ML#17
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください