ポスターカラージュニア720ml うすだいだい

ポスターカラージュニア720ml うすだいだい - サクラクレパス

鮮やかな発色のポスターカラーです
経済的で共同制作に適した絵の具です
大容量の細口ノズルのポリチューブ入りです

奥行(mm)235製品質量(g)1194縦(mm)65横(mm)95素材キャップ:PP、ポリチューブ:PE、ラベル:紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70423380PWJ720ML#7
2,600
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする