曜日別特売

ニュ-サクラカラ-600ml しろ

ニュ-サクラカラ-600ml しろ - サクラクレパス

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)

奥行(mm)120製品質量(g)1111縦(mm)90横(mm)90素材キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70423495ETPW#50
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする