曜日別特売

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバー

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバー - CIOSMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバー - CIOSMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバー - CIOSMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバー - CIOSMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバー - CIO

極薄8.7mmのデザインと5000mAhの大容量を兼ね備え、Qi2およびMagSafe対応のスマートフォンを効率良く充電できる点が魅力です。また、半固体系バッテリーセルを使用し、安全性を高めた設計が施されており、日常使いから出張まで幅広く活躍します。

仕様Qi2ワイヤレス:最大15W付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)寸法(mm)約102×70×8.7シルバー質量(g)121出力5V=2A / 9V=2.22A適合規格【急速充電】Qi2充電 / PD3.0対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A / 9V=2.22A充電時間(分)約130 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安ポートUSB-C × 1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70426487CIO-MB20W1C-SSA5K-S2
7,050
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする