曜日別特売

ノックスシャープ100K きみどり

ノックスシャープ100K きみどり - サクラクレパス

ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップだから、指にやさしくフィットします
芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています
ペアデザインのノックスボール(NOB100K)もございますので、セットでご使用いただけます

奥行(mm)16製品質量(g)9縦(mm)145横(mm)12素材軸・ノック・先栓:PMMA、クリップ:ABS、グリップ:エラストマー、先栓パイプ:NS・POM内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421675NS100K#27
100
77
85(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする