曜日別特売

レトリコシャープ05 オレンジ

レトリコシャープ05 オレンジ - サクラクレパス

レトロカラーでカラフルなシャープペンシルです
芯折れ防止機能付きで、強い筆圧をかけると先端にクッション機構が働き芯折れを防ぎます
0.3mmは文字書き用、0.5mmはマークシート用など、用途別に使い分けできます
用途:ノート書き、メモ書き、手帳

奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)140横(mm)9素材軸:ABS、先栓・先端パイプ:真鍮、クリップ:ステンレス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421578NS205R#5
220
169
186(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする