曜日別特売

グロッソシャープ ブルー

グロッソシャープ ブルー - サクラクレパス

太軸で手にしっくりフィットします
洗練されたフォルムで存在感があります
厚いものも挟みやすいクリップです
消しやすい大きい消しゴムが付いています
ペアデザインのゲルインキボールペン(GBR105N)、油性ボールペン(NOB100N)もございますので、セットでご使用いただけます。

奥行(mm)20製品質量(g)13縦(mm)145横(mm)13素材軸・先栓・ノック:ABS、クリップ:PC、グリップ:エラストマー、先端パイプ:NS・POM内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70421587NS100N#36
100
77
85(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする